Especificaciones
Dimensiones
- Perno de centro a centro Longitud3.5313 pulg.
- Agujero Diámetro3/4 pulg.
- Longitud a través del orificio1-11/32 pulg.
- Longitud total Diámetro4.4063 pulg.
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de servicioServicio estándar
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoCollar concéntrico
- Tipo de lubricaciónRelubricable
- RPM Máx.10200 rpm
- Tipo de montajeBrida 2-Bolt
- Rango de temperatura de funcionamiento-20 a +220 °F
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- Capacidad de carga dinámica radial2611 lbf
- Capacidad de carga estática radial1444 lbf
- Cojinete de repuesto2-012T
- Tipo de selloSello de fieltro
- SerieSFT
- Tipo de cojineteBola
- UPC_NO662461355497