Motion
2-13V
Cojinete de inserto de bola - Orificio recto, 1-3/16 pulg. Diámetro del orificio, 2.4409 pulg. D.E., 1.5000 pulg. Ancho, Servicio medio, Bloqueo de tornillo de fijación
Artículo MI #04232050
No. Fabricante 2-13V
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de inserto de bola - Orificio recto, 1-3/16 pulg. Diámetro del orificio, 2.4409 pulg. D.E., 1.5000 pulg. Ancho, Servicio medio, Bloqueo de tornillo de fijación
Artículo MI #04232050
No. Fabricante 2-13V
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1-3/16 pulg.
  • Radio de filete
    0.0400 pulg.
  • Anillo interior Ancho  
    1.5000 pulg.
  • Ángulo de desalineación
    ±2.0° Desalineación - Solo estática
  • Anillo exterior Ancho  
    0.8750 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    2.4409 pulg.
  • Ancho general
    1.5000 pulg.
  • Clasificación de precisión
    ABEC 1
  • Peso
    1.00 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    52100 Acero de cojinete
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Latón
  • Tipo de servicio
    Servicio medio
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido negro
  • Tipo de carcasa
    Insertar solo
  • Insertar material
    52100 Acero de cojinete, negro oxido
  • Autorización interna
    Estándar
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Lubricante
    Grasa NLGI 2 complejo de litio
  • Lubricación
    Grasa NLGI 2 complejo de litio
  • Tipo de lubricación
    Grasa NLGI 2 complejo de litio
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    2-13V
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662461069936
  • RPM Máx.
    5450 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -20 a 220 °F
  • Capacidad de carga dinámica radial
    4381 lb
  • Capacidad de carga estática radial
    2567 lb
  • Relubricable
    Sí
  • Tipo de retén
    Retenedor para conducción en tierra
  • Tipo de sello
    Combinación de sello especial
  • UPC_NO
    662461069936

Descripción general

Descripción del fabricante
TORNILLO DE AJUSTE DORADO DE LA GENERACIÓN 2-13V 713775
  • Sealmaster® inserto de cojinete de anillo exterior ancho para usar solo en carcasas mecanizadas Sealmaster
  • Anillo interior endurecido por zonas con 120° bloqueo de tornillo de fijación con tornillos de fijación facetados de diamante
  • Resorte en el sello de aceite para evitar la purga de grasa
  • El exclusivo diseño del retenedor de conducción en tierra proporciona una holgura superior en el alojamiento que permite la circulación de grasa 360° alrededor de los elementos rodantes, lo que resulta en una mejor lubricación retenida y utilizada.

You May Also Like

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno