Motion
CRBFTC-PN23T RMW

SEALMASTER
CRBFTC-PN23T RMW

Unidad de cojinete de bolas con brida de dos pernos - 1-7/16 pulg. de diámetro interior, brida 2-Bolt, bloqueo de collar concéntrico, material de carcasa termoplástica, cojinete sin expansión (fijo), servicio estándar, sello de contacto de tres labios
Artículo MI #04232055
No. Fabricante CRBFTC-PN23T RMW
Precio1,724.53 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SEALMASTER
CRBFTC-PN23T RMW

Unidad de cojinete de bolas con brida de dos pernos - 1-7/16 pulg. de diámetro interior, brida 2-Bolt, bloqueo de collar concéntrico, material de carcasa termoplástica, cojinete sin expansión (fijo), servicio estándar, sello de contacto de tres labios
Artículo MI #04232055
No. Fabricante CRBFTC-PN23T RMW
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
Precio1,724.53 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Perno de centro a centro Longitud  
    5.1250 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    1-7/16 pulg.

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material de la carcasa
    Termoplástico
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar concéntrico
  • Tipo de montaje
    Brida 2-Bolt
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Cojinete de repuesto
    PN-23T
  • Tipo de sello
    Sello de contacto de tres labios
  • Serie
    CRBFTC
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    662461368657

Descripción general

Descripción del fabricante
CRBFTC-PN23T RMW PN GOLD 713855

También puede gustarle

How would you rate your experience?where 1 is Not good at all and 5 is Very good