Especificaciones
Dimensiones
- Perno de centro a centro Longitud3.2500 pulg.
- Tamaño del perno0.4375 pulg.
- Agujero Diámetro30 mm
- Ancho de la carcasa1.1406 pulg.
- Ancho del anillo interior1.5625 pulg.
- Longitud a través del orificio1.5625 pulg.
- Longitud total Diámetro4.2500 pulg.
Detalles
- Material del cojineteAcero 52100 niquelado sin electrodos de alto fósforo
- Tipo de orificioRecto
- Dibujo CAD
- Tipo de servicioServicio estándar
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Recubrimiento de acabadoAcero inoxidable
- Material de la carcasaAcero inoxidable
- Dispositivo de bloqueoCollar concéntrico
- Tipo de lubricaciónRelubricable
- Número de catálogo del fabricante713957
- Tipo de montajeBrida 4-Bolt
- Rango de temperatura de funcionamiento250 °F
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- Cojinete de repuestoPN-206T
- Tipo de selloSello de alto rendimiento
- SerieCRBFS
- Tipo de cojineteBola
- UPC_NO662461369142
Descripción general
- Grasa compleja de litio (incluida)