Especificaciones
Dimensiones
- Línea central de base a orificio3.0000 pulg.
- Diámetro interno2-7/16 pulg.
- Altura total6.2500 pulg.
- Longitud total11.2500 pulg.
- Ancho general3.2500 pulg.
Detalles
- Tipo de orificioRonda
- Tipo de servicioServicio medio
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoCollar del tornillo de fijación doble
- Tipo de bloqueoCollar del tornillo de fijación doble
- Número de Upc del fabricante662461077672
- Tipo de montajeBase 2-Bolt
- Número de orificios de montaje2
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
- UPC_NO662461077672