Motion
NPMH-23T

SEALMASTER
NPMH-23T

Unidad de cojinetes de bolas del bloque de almohadas - Base 2-Bolt, calibre de 1-7/16 pulg., material de hierro fundido, servicio estándar, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #04232131
No. Fabricante NPMH-23T
Precio302.04 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SEALMASTER
NPMH-23T

Unidad de cojinetes de bolas del bloque de almohadas - Base 2-Bolt, calibre de 1-7/16 pulg., material de hierro fundido, servicio estándar, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #04232131
No. Fabricante NPMH-23T

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$302.04/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Línea central de base a orificio
    1.8750 pulg.
  • Ancho de la base
    1-7/8 pulg.
  • Diámetro interno
    1-7/16 pulg.
  • Altura total
    3.7500 pulg.
  • Longitud total
    6.5625 pulg.
  • Ancho general
    1.7500 pulg.

Detalles

  • Tipo de orificio
    Ronda
  • Dibujo CAD
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    Relubricable
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662461335406
  • RPM Máx.
    4000 rpm
  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -20 a +220 °F
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
  • Capacidad de carga dinámica radial
    5782 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    3493 lbf
  • Cojinete de repuesto
    MH-23
  • Material del sello
    Sensación
  • Tipo de sello
    Sello de fieltro
  • Serie
    NPMH-T
  • UPC_NO
    662461335406

Descripción general

Descripción del fabricante
NPMH-23T BRAZOS MAT HDLG 716563

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno