Motion
NPMH-24T

SEALMASTER
NPMH-24T

Unidad de cojinetes de bolas del bloque de almohadas - Base 2-Bolt, calibre de 1-1/2 pulg., material de hierro fundido, servicio estándar, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #04232135
No. Fabricante NPMH-24T
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SEALMASTER
NPMH-24T

Unidad de cojinetes de bolas del bloque de almohadas - Base 2-Bolt, calibre de 1-1/2 pulg., material de hierro fundido, servicio estándar, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #04232135
No. Fabricante NPMH-24T
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Línea central de base a orificio
    1.9375 pulg.
  • Ancho de la base
    2-1/8 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    De 4.8750 a 5.8750 pulg.
  • Diámetro interno
    1-1/2 pulg.
  • Altura total
    3.9375 pulg.
  • Longitud total
    7.2500 pulg.
  • Ancho general
    2.0000 pulg.

Detalles

  • Tipo de orificio
    Ronda
  • Dibujo CAD
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Página de producto del fabricante
  • RPM Máx.
    3500 rpm
  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -20 a +220 °F
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
  • Capacidad de carga dinámica radial
    7340 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    4467 lbf
  • Cojinete de repuesto
    MH-24
  • Material del sello
    Sensación
  • Tipo de sello
    Sello de fieltro
  • Serie
    NPMH-T
  • UPC_NO
    662461340592

Descripción general

Descripción del fabricante
NPMH-24T BRAZOS MAT HDLG 716570

You May Also Like

How would you rate your experience?where 1 is Not good at all and 5 is Very good