Motion
STMH-31T

SEALMASTER
STMH-31T

Unidad de captación de cojinete de bolas - Montaje lateral, calibre de 1-15/16 in, carcasa de hierro fundido, collar concéntrico, estándar
Artículo MI #04232163
No. Fabricante STMH-31T
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SEALMASTER
STMH-31T

Unidad de captación de cojinete de bolas - Montaje lateral, calibre de 1-15/16 in, carcasa de hierro fundido, collar concéntrico, estándar
Artículo MI #04232163
No. Fabricante STMH-31T
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1-15/16 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    2.0630 pulg.
  • Altura total
    4.6250 pulg.
  • Longitud total
    5.8750 pulg.
  • Ancho general
    2.0312 pulg.
  • Ranura Espaciado  
    4.6250 pulg.
  • Peso
    6.12 libras, 6.345

Detalles

  • Dibujo CAD
  • Tipo de servicio
    Estándar
  • Capacidad de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Recubierto de óxido negro
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar concéntrico
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Número de catálogo del fabricante
    STMH-31T
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662461340905
  • RPM Máx.
    3000 rpm
  • Temperatura de funcionamiento
    -20 a 220 °F
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -20 a 220 °F
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de recogida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    7889 lbf
  • Cojinete de repuesto
    3-114
  • Tipo de sello
    Sello de contacto con cabestrillo
  • Serie
    ST
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas
  • Tipo de unidad
    Montaje lateral

Descripción general

Descripción del fabricante
STMH-31T BRAZOS MAT HDLG 716615
  • Rodamiento de anillo interno extendido con carcasa de hierro fundido y retén de nylon de bola Diseñado para adaptarse al extremo cerrado o abierto opcional para permitir a los usuarios cumplir mejor con los requisitos de la OSHA para protección personal Bloqueo concéntrico Skwezloc® para una concentricidad casi perfecta Sello de contacto de un solo labio y dedo Se suministra sellado de por vida con accesorio de lubricación opcional en la caja

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno