Motion
TBMH-31T

SEALMASTER
TBMH-31T

Unidad de bloque de almohada de base roscada - Base roscada, calibre de 1-15/16 in, material de hierro fundido, servicio estándar
Artículo MI #04232172
No. Fabricante TBMH-31T
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SEALMASTER
TBMH-31T

Unidad de bloque de almohada de base roscada - Base roscada, calibre de 1-15/16 in, material de hierro fundido, servicio estándar
Artículo MI #04232172
No. Fabricante TBMH-31T
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Línea central de base a orificio
    2.2500 pulg.
  • Diámetro interno
    1-15/16 pulg.
  • Altura total
    4.6250 pulg.
  • Longitud total
    5.5000 pulg.
  • Ancho general
    2.0000 pulg.

Detalles

  • Tipo de orificio
    Ronda
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar concéntrico
  • Tipo de bloqueo
    Collar concéntrico
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662461340981
  • Tipo de montaje
    Base roscada
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
  • UPC_NO
    662461340981

Descripción general

Descripción del fabricante
TBMH-31T BRAZOS MAT HDLG 716652

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno