Motion
USBF5000E-115

SEALMASTER
USBF5000E-115

Unidades de rodamiento de rodillo de montaje en brida - Acoplamiento de rodillo esférico, 1-15/16 pulg. de diámetro interior , Montaje de soporte 3-Bolt, Collar concéntrico, rodamiento de expansión (flotante), Carcasa de hierro dúctil, Estándar
Artículo MI #04232397
No. Fabricante USBF5000E-115
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SEALMASTER
USBF5000E-115

Unidades de rodamiento de rodillo de montaje en brida - Acoplamiento de rodillo esférico, 1-15/16 pulg. de diámetro interior , Montaje de soporte 3-Bolt, Collar concéntrico, rodamiento de expansión (flotante), Carcasa de hierro dúctil, Estándar
Artículo MI #04232397
No. Fabricante USBF5000E-115
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Perno de centro a centro Longitud  
    2.7500 pulg.
  • Tamaño del perno
    0.5000 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    1-15/16 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    4.2500 pulg.
  • Ángulo de desalineación
    ±2.0° Desalineación - Dinámica
  • Profundidad general
    2.9688 pulg.
  • En general Altura  
    2.9688 pulg.
  • Longitud total Diámetro  
    5.1875 pulg.
  • Ancho general
    2.9688 pulg.
  • Peso
    10.30 lb

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • Forma del orificio
    Recto
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Dibujo CAD
  • País de origen
    MX
  • Tipo de servicio
    Estándar
  • Tipo de expansión
    Cojinete de expansión (flotante)
  • Recubrimiento de acabado
    Recubierto de óxido negro
  • Tipo de montaje de brida
    Brida, soporte, tres pernos
  • Tipo de grasa
    1/8 NPT
  • Código de armonización
    8483.20.4080
  • Construcción de la carcasa
    Una pieza
  • Material de la carcasa
    Hierro dúctil
  • Tipo de carcasa
    Brida, soporte, tres pernos
  • Insertar material
    52100 Acero de cojinete, negro oxido
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar concéntrico
  • Lubricación
    Grasa NLGI 2 complejo de litio
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    USBF5000E-115
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662461363065
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    220 °F
  • RPM Máx.
    4000 rpm
  • Tipo de montaje
    Soporte 3-Bolt
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -20° a 220 °F
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinete de rodillo de montaje en brida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    23520 lb
  • Relubricable
    Sí
  • Material de retención
    Acero
  • Tipo de sello
    Sello de laberinto de fieltro
  • Serie
    USBF5000
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • UPC_NO
    662461363065

Descripción general

Descripción del fabricante
USBF5000E-115 USRB 5000 COLLAR MNT UNIDAD
  • Carrera ancha y rodillos y jaula de acero para altas capacidades de carga dinámica
  • Sello de fieltro montado en competición con reborde y sellado desalineado
  • Enclavamiento de un solo cuello con bloqueo de tornillo de fijación con espaciado de 120° , tornillos de fijación facetados con diamante
  • Carcasa de hierro fundido epoxi con recubrimiento en polvo

También puede gustarle