Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno2-11/16 pulg.
- Altura total6.7500 pulg.
- Ancho general3.8750 pulg.
- Espaciado de ranura5.9375 pulg.
- Peso24.56 lb
Detalles
- Dibujo CAD
- Capacidad de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoMontaje del collarín
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Número de catálogo del fabricanteUSTU5000-211
- Página de producto del fabricante
- Rango de temperatura de funcionamientoMáx. 250°
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de rodillos de recogida
- Tipo de selloSello de fieltro
- SerieUSTU
- Tipo de cojineteRodillo esférico
- Tipo de unidadMontaje lateral
Descripción general
- Con volante de sellado