Motion
USTU5000-311

SEALMASTER
USTU5000-311

Unidad de recogida de cojinetes de rodillos - Montaje lateral, Rodillo esférico, Orificio de 3-11/16 pulg., Hierro fundido, Montaje de collar, Cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #04232411
No. Fabricante USTU5000-311
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SEALMASTER
USTU5000-311

Unidad de recogida de cojinetes de rodillos - Montaje lateral, Rodillo esférico, Orificio de 3-11/16 pulg., Hierro fundido, Montaje de collar, Cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #04232411
No. Fabricante USTU5000-311
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    3-11/16 pulg.
  • Altura total
    9.4375 pulg.
  • Ancho general
    4.9375 pulg.
  • Espaciado de ranura
    8.6250 pulg.
  • Peso
    66.58 lb

Detalles

  • Dibujo CAD
  • Capacidad de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Montaje del collarín
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Número de catálogo del fabricante
    USTU5000-311
  • Página de producto del fabricante
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máx. 250°
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de rodillos de recogida
  • Tipo de sello
    Sello de fieltro
  • Serie
    USTU
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • Tipo de unidad
    Montaje lateral

Descripción general

Descripción del fabricante
USTU5000-311 UNIDADES USRB 5000 COLLAR MNT
  • Con volante de sellado

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"