Motion
USI5000-104

SEALMASTER
USI5000-104

Cojinete de inserto de rodillo esférico - Cojinete de rodillo esférico, 1.2500 pulg. de diámetro de orificio, 3.1493 pulg. de diámetro exterior, 2.7500 pulg. de ancho total, tornillo de fijación, 52100 Material de acero del rodamiento
Artículo MI #04232416
No. Fabricante USI5000-104
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SEALMASTER
USI5000-104

Cojinete de inserto de rodillo esférico - Cojinete de rodillo esférico, 1.2500 pulg. de diámetro de orificio, 3.1493 pulg. de diámetro exterior, 2.7500 pulg. de ancho total, tornillo de fijación, 52100 Material de acero del rodamiento
Artículo MI #04232416
No. Fabricante USI5000-104
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1.2500 pulg.
  • Anillo interior Ancho  
    2.7500 pulg.
  • Anillo exterior Ancho  
    1.2344 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    3.1493 pulg.
  • Ancho general
    2.7500 pulg.
  • Peso
    3.17 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    52100 Acero de cojinete
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido negro
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Número de catálogo del fabricante
    737468
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máx. 250°
  • Tipo de producto
    Cojinetes del inserto del rodillo
  • Capacidad de carga dinámica radial
    20368 lbf
  • Tipo de sello
    Sensación
  • Serie
    USI 5000
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • UPC_NO
    662461367520

Descripción general

Descripción del fabricante
USI5000-104 USRB 5000 COLLAR MNT INSERTO
  • Con volante de sellado
  • Grasa compleja de litio NLGI#2

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"