Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro1-11/16 pulg.
- Longitud del orificio2.8800 pulg.
- Anillo interior Ancho2.8750 pulg.
- Anillo exterior Ancho1.2188 pulg.
- Exterior Diámetro3.3462 pulg.
- Ancho general2.8800 pulg.
- Peso2.97 lb
Detalles
- Material del cojinete52100 Acero de cojinete
- Tipo de orificioRecto
- Dibujo CAD
- Tipo de servicioServicio estándar
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Recubrimiento de acabadoÓxido negro
- Tipo de carcasaInsertar solo
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Número de catálogo del fabricanteUSI5000-111
- Página de producto del fabricante
- Temperatura máxima de funcionamiento220 °F
- Rango de temperatura de funcionamientoMáx. 220 °F
- Tipo de productoCojinetes del inserto del rodillo
- Capacidad de carga dinámica radial22689 lbf
- Tipo de selloSello de laberinto de fieltro
- SerieUSI 5000
- Tipo de cojineteRodillo esférico
- UPC_NO662461367582
Descripción general
- Carrera ancha y rodillos y jaula de acero para altas capacidades de carga dinámica
- Sello de fieltro montado en competición con reborde y sellado desalineado
- Enclavamiento de un solo cuello con bloqueo de tornillo de fijación con espaciado de 120° , tornillos de fijación facetados con diamante