Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro4-7/16 pulg.
- Longitud del orificio6.7500 pulg.
- Anillo interior Ancho6.7500 pulg.
- Anillo exterior Ancho2.6875 pulg.
- Exterior Diámetro7.8734 pulg.
- Ancho general6.7500 pulg.
- Peso35.22 lb
Detalles
- Material del cojinete52100 Acero de cojinete
- Tipo de orificioRecto
- Dibujo CAD
- Tipo de servicioServicio estándar
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Recubrimiento de acabadoÓxido negro
- Tipo de carcasaInsertar solo
- Dispositivo de bloqueoCollar concéntrico
- Número de catálogo del fabricanteUSI5000-407
- Página de producto del fabricante
- Temperatura máxima de funcionamiento220 °F
- Rango de temperatura de funcionamientoMáx. 220 °F
- Capacidad de carga dinámica radial111537 lbf
- Tipo de selloSello de laberinto de fieltro
- SerieUSI 5000
- Tipo de cojineteRodillo esférico
- UPC_NO662461363515
Descripción general
Descripción del fabricante
USI5000-407 USRB 5000 COLLAR MNT INSERTO
- Carrera ancha y rodillos y jaula de acero para altas capacidades de carga dinámica
- Sello de fieltro montado en competición con reborde y sellado desalineado
- Enclavamiento de un solo cuello con bloqueo de tornillo de fijación con espaciado de 120° , tornillos de fijación facetados con diamante
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad