Especificaciones
Dimensiones
- Línea central de base a orificio3.2500 pulg.
- Ancho de la base3.7500 pulg.
- Longitud del centro del perno al centroDe 7.8750 a 8.3750 pulg.
- Tamaño del perno0.6250 pulg.
- Agujero Diámetro2-3/4 pulg.
- En general Altura6.4375 pulg.
- En general Longitud10.4375 pulg.
- Ancho general4.9063 pulg.
- Peso26.16 lb
Detalles
- Detalles adicionalesAVISO: Se debe utilizar una unidad de expansión junto con una unidad de no expansión para aplicaciones que utilicen una unidad de bloqueo del adaptador. Si no se utiliza una unidad de expansión y otra no de expansión, es probable que se reduzca el rendimiento del cojinete.
- Tipo de orificioRecto
- Dibujo CAD
- Tipo de servicioServicio estándar
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Construcción de la carcasaSólido
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoAdaptador montado
- Tipo de bloqueoAdaptador
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Número de catálogo del fabricante737562
- Tipo de montajeBase 4-Bolt
- Número de orificios de montaje4
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de rodillos del bloque de almohadas
- Material del selloSensación
- Tipo de selloSello de fieltro
- SerieUSRBF 5000A
- Tipo de cojineteRodillo esférico
- UPC_NO662461363928
Descripción general
- Con volante de sellado
- Grasa compleja de litio NLGI#2