Especificaciones
Dimensions
- Bolt Center To Center Length6.7188 pulg.
- Bolt Circle Diameter9.5000 pulg.
- Tamaño del perno0.7500 pulg.
- Bore Diameter3-1/2 pulg.
- Profundidad general5.6719 pulg.
- Overall Length Diameter8.3750 pulg.
- Peso35.97 lb
Details
- Detalles adicionalesAVISO: Se debe utilizar una unidad de expansión junto con una unidad de no expansión para aplicaciones que utilicen una unidad de bloqueo del adaptador. Si no se utiliza una unidad de expansión y otra no de expansión, es probable que se reduzca el rendimiento del cojinete.
- Tipo de orificioRecto
- Dibujo CAD
- Tipo de servicioServicio estándar
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Construcción de la carcasaSólido
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoAdaptador montado
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Número de catálogo del fabricante737710
- Tipo de montajeBrida 4-Bolt
- Rango de temperatura de funcionamientoMáx. 250°
- Tipo de productoUnidades de cojinete de rodillo de montaje en brida
- Tipo de selloSello de fieltro
- SerieUSFB 5000
- Tipo de cojineteRodillo esférico
Descripción general
- Con volante de sellado