Motion
USFC5000A-208

SEALMASTER
USFC5000A-208

Cojinete de rodillos de brida pilotada - Rótulo de rodillo esférico, calibre de 2-1/2 in, montaje de brida pilotada de 4-Bolt, montaje con adaptador, cojinete sin expansión (fijo), carcasa de hierro fundido, servicio estándar
Artículo MI #04232567
No. Fabricante USFC5000A-208
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SEALMASTER
USFC5000A-208

Cojinete de rodillos de brida pilotada - Rótulo de rodillo esférico, calibre de 2-1/2 in, montaje de brida pilotada de 4-Bolt, montaje con adaptador, cojinete sin expansión (fijo), carcasa de hierro fundido, servicio estándar
Artículo MI #04232567
No. Fabricante USFC5000A-208
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Círculo de pernos Diámetro  
    6.5000 pulg.
  • Tamaño del perno
    0.5000 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    2-1/2 pulg.
  • Profundidad general
    4.3125 pulg.
  • Longitud total Diámetro  
    7.6250 pulg.
  • Peso
    15.04 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    AVISO: Se debe utilizar una unidad de expansión junto con una unidad de no expansión para aplicaciones que utilicen una unidad de bloqueo del adaptador. Si no se utiliza una unidad de expansión y otra no de expansión, es probable que se reduzca el rendimiento del cojinete.
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Dibujo CAD
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Adaptador montado
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Número de catálogo del fabricante
    737788
  • Tipo de montaje
    Brida piloto 4-Bolt
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máx. 250°
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinete de rodillo de montaje en brida
  • Tipo de sello
    Sello de fieltro
  • Serie
    USFC 5000
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico

Descripción general

Descripción del fabricante
USFC5000A-208 USRB 5000A APT MNT UNIDAD
  • Con volante de sellado

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"