Motion
USBF5000AE-107

SEALMASTER
USBF5000AE-107

Soporte de brida de tres pernos - Acoplamiento de rodillo esférico, 1-7/16 pulg., Montaje de soporte 3-Bolt, Montaje con adaptador, Cojinete de expansión (flotante), Carcasa de hierro dúctil, Servicio estándar
Artículo MI #04232600
No. Fabricante USBF5000AE-107
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SEALMASTER
USBF5000AE-107

Soporte de brida de tres pernos - Acoplamiento de rodillo esférico, 1-7/16 pulg., Montaje de soporte 3-Bolt, Montaje con adaptador, Cojinete de expansión (flotante), Carcasa de hierro dúctil, Servicio estándar
Artículo MI #04232600
No. Fabricante USBF5000AE-107
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Perno de centro a centro Longitud  
    2.0000 pulg.
  • Tamaño del perno
    0.5000 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    1-7/16 pulg.
  • Profundidad general
    3.4375 pulg.
  • En general Altura  
    3.4375 pulg.
  • Longitud total Diámetro  
    6.1250 pulg.
  • Peso
    6.8 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    AVISO: Se debe utilizar una unidad de expansión junto con una unidad de no expansión para aplicaciones que utilicen una unidad de bloqueo del adaptador. Si no se utiliza una unidad de expansión y otra no de expansión, es probable que se reduzca el rendimiento del cojinete.
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Dibujo CAD
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Tipo de expansión
    Cojinete de expansión (flotante)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • Material de la carcasa
    Hierro dúctil
  • Dispositivo de bloqueo
    Adaptador montado
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Número de catálogo del fabricante
    737870
  • Tipo de montaje
    Soporte 3-Bolt
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máx. 250°
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinete de rodillo de montaje en brida
  • Tipo de sello
    Sello de fieltro
  • Serie
    USBFF 5000
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico

Descripción general

Descripción del fabricante
USBF5000AE-107 USRB 5000A ADPT MNT UNI
  • Con volante de sellado
  • Complejo de litio NLGI#2

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"