Motion
USI5000A-200

SEALMASTER
USI5000A-200

Cojinete de inserto de rodillo esférico - Cojinete de rodillo esférico, 2.0000 pulg. de diámetro de orificio, 3.5430 pulg. de diámetro exterior, 3.5000 pulg. de ancho general, montaje del adaptador, material de acero del rodamiento 52100
Artículo MI #04232623
No. Fabricante USI5000A-200
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SEALMASTER
USI5000A-200

Cojinete de inserto de rodillo esférico - Cojinete de rodillo esférico, 2.0000 pulg. de diámetro de orificio, 3.5430 pulg. de diámetro exterior, 3.5000 pulg. de ancho general, montaje del adaptador, material de acero del rodamiento 52100
Artículo MI #04232623
No. Fabricante USI5000A-200
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    2.0000 pulg.
  • Anillo interior Ancho  
    3.5000 pulg.
  • Anillo exterior Ancho  
    1.2656 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    3.5430 pulg.
  • Ancho general
    3.5000 pulg.
  • Peso
    3.5 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    52100 Acero de cojinete
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido negro
  • Dispositivo de bloqueo
    Montaje del adaptador
  • Número de catálogo del fabricante
    737978
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máx. 250°
  • Tipo de producto
    Cojinetes del inserto del rodillo
  • Capacidad de carga dinámica radial
    23520 lbf
  • Tipo de sello
    Sensación
  • Serie
    USI 5000
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • UPC_NO
    662461360521

Descripción general

Descripción del fabricante
USI5000A-200 USRB 5000A ADPT MNT INSER
  • Con volante de sellado
  • Grasa compleja de litio NLGI#2

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"