Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro2.7500 pulg.
- Anillo interior Ancho4.4844 pulg.
- Anillo exterior Ancho1.7188 pulg.
- Exterior Diámetro4.9375 pulg.
- Ancho general109.90 mm
- Peso9.74 lb
Detalles
- Material del cojinete52100 Acero de cojinete
- Recubrimiento de acabadoÓxido negro
- Dispositivo de bloqueoMontaje del adaptador
- Número de catálogo del fabricante737988
- Rango de temperatura de funcionamientoMáx. 250°
- Tipo de productoCojinetes del inserto del rodillo
- Capacidad de carga dinámica radial47447 lbf
- Tipo de selloSensación
- SerieUSI 5000
- Tipo de cojineteRodillo esférico
- UPC_NO662461360682
Descripción general
- Con volante de sellado
- Grasa compleja de litio NLGI#2