Especificaciones
Dimensions
- Bore Diameter3.4375 in
- Inner Ring Width5.5469 in
- Outer Ring Width2.1250 in
- Outside Diameter160 mm
- Ancho general140.90 mm
- Peso18.19 lb
Details
- Material del cojinete52100 Acero de cojinete
- Recubrimiento de acabadoÓxido negro
- Dispositivo de bloqueoMontaje del adaptador
- Número de catálogo del fabricante737996
- Rango de temperatura de funcionamientoMáx. 250°
- Tipo de productoCojinetes del inserto del rodillo
- Capacidad de carga dinámica radial72640 lbf
- Tipo de selloSensación
- SerieUSI 5000
- Tipo de cojineteRodillo esférico
- UPC_NO662461360804
Descripción general
Descripción del fabricante
USI5000A-307 USRB 5000A ADPT MNT INSER
- Con volante de sellado
- Grasa compleja de litio NLGI#2
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad