Motion
USI5000A-407

SEALMASTER
USI5000A-407

Cojinete de inserto de rodillo esférico - Cojinete de rodillo esférico, 4.4375 pulg. de diámetro de orificio, 7.8750 pulg. de diámetro exterior, 163.10 mm de ancho general, montaje adaptador, material de acero de rodamiento 52100
Artículo MI #04232637
No. Fabricante USI5000A-407
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SEALMASTER
USI5000A-407

Cojinete de inserto de rodillo esférico - Cojinete de rodillo esférico, 4.4375 pulg. de diámetro de orificio, 7.8750 pulg. de diámetro exterior, 163.10 mm de ancho general, montaje adaptador, material de acero de rodamiento 52100
Artículo MI #04232637
No. Fabricante USI5000A-407
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    4.4375 pulg.
  • Anillo interior Ancho  
    6.4219 pulg.
  • Anillo exterior Ancho  
    2.6875 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    7.8750 pulg.
  • Ancho general
    163.10 mm
  • Peso
    29.36 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    52100 Acero de cojinete
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido negro
  • Dispositivo de bloqueo
    Montaje del adaptador
  • Número de catálogo del fabricante
    738006
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máx. 250°
  • Tipo de producto
    Cojinetes del inserto del rodillo
  • Capacidad de carga dinámica radial
    111537 lbf
  • Tipo de sello
    Sensación
  • Serie
    USI 5000
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • UPC_NO
    662461360972

Descripción general

Descripción del fabricante
USI5000A-407 USRB 5000A ADPT MNT INSER
  • Con volante de sellado
  • Grasa compleja de litio NLGI#2

You May Also Like

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"