Motion
USI5000A-515

SEALMASTER
USI5000A-515

Cojinete de inserto de rodillo esférico - Cojinete de rodillo esférico, 5.9375 pulg. de diámetro de orificio, 290 mm OD, 8.6875 pulg. de ancho general, montaje con adaptador, material de acero de rodamiento 52100
Artículo MI #04232642
No. Fabricante USI5000A-515
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SEALMASTER
USI5000A-515

Cojinete de inserto de rodillo esférico - Cojinete de rodillo esférico, 5.9375 pulg. de diámetro de orificio, 290 mm OD, 8.6875 pulg. de ancho general, montaje con adaptador, material de acero de rodamiento 52100
Artículo MI #04232642
No. Fabricante USI5000A-515
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    5.9375 pulg.
  • Anillo interior Ancho  
    8.5313 pulg.
  • Anillo exterior Ancho  
    4.3906 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    290 mm
  • Ancho general
    8.6875 pulg.
  • Peso
    91.43 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    52100 Acero de cojinete
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido negro
  • Dispositivo de bloqueo
    Montaje del adaptador
  • Número de catálogo del fabricante
    738016
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máx. 250°
  • Tipo de producto
    Cojinetes del inserto del rodillo
  • Capacidad de carga dinámica radial
    261346 lbf
  • Tipo de sello
    Sensación
  • Serie
    USI 5000
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • UPC_NO
    662461370186

Descripción general

Descripción del fabricante
USI5000A-515 USRB 5000A ADPT MNT INSER
  • Con volante de sellado
  • Grasa compleja de litio NLGI#2

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"