Motion
USRB5544A-800

SEALMASTER
USRB5544A-800

Cojinete de rodillo de bloque de almohada - 8 pulg. de diámetro de orificio, material de hierro fundido, servicio estándar, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #04232670
No. Fabricante USRB5544A-800
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SEALMASTER
USRB5544A-800

Cojinete de rodillo de bloque de almohada - 8 pulg. de diámetro de orificio, material de hierro fundido, servicio estándar, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #04232670
No. Fabricante USRB5544A-800
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensions

  • Línea central de base a orificio
    9.5000 pulg.
  • Ancho de la base
    8.7500 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    De 24.7500 a 27.8750 pulg.
  • Tamaño del perno
    1.5000 pulg.
  • Bore Diameter  
    8 pulg.
  • Overall Height  
    19.6250 pulg.
  • Overall Length  
    32.7500 pulg.
  • Ancho general
    11.5313 pulg.
  • Peso
    639.99 lb

Details

  • Detalles adicionales
    AVISO: Se debe utilizar una unidad de expansión junto con una unidad de no expansión para aplicaciones que utilicen una unidad de bloqueo del adaptador. Si no se utiliza una unidad de expansión y otra no de expansión, es probable que se reduzca el rendimiento del cojinete.
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Dibujo CAD
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Construcción de la carcasa
    División
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Adaptador montado
  • Tipo de bloqueo
    Adaptador
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Número de catálogo del fabricante
    738282
  • Tipo de montaje
    Base 4-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    4
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de rodillos del bloque de almohadas
  • Material del sello
    Sensación
  • Tipo de sello
    Sello de fieltro
  • Serie
    USRB 5500A
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • UPC_NO
    662461353653

Descripción general

Descripción del fabricante
USRB5544A-800 USRB 5500A APT MNT UNIDAD
  • Con volante de sellado
  • Grasa compleja de litio NLGI#2