Especificaciones
Dimensiones
- Línea central de base a orificio2.7500 pulg.
- Ancho de la base2.8130 pulg.
- Longitud del centro del perno al centroDe 6.8750 a 8.6250 pulg.
- Tamaño del perno0.6250 pulg.
- Agujero Diámetro2-7/16 pulg.
- Ángulo de desalineación±2.0° Desalineación - Dinámica
- En general Altura5.6250 pulg.
- En general Longitud10.3750 pulg.
- Ancho general3.3800 pulg.
- Peso18.16 lb
Detalles
- Material del cojinete52100 Acero
- Tipo de orificioRecto
- Dibujo CAD
- Tipo de servicioServicio estándar
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Recubrimiento de acabadoÓxido negro
- Construcción de la carcasaSólido
- Material de la carcasaHierro dúctil
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de bloqueoCollarín de tornillos de fijación
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteUSRBE5000-207
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662461362044
- Temperatura máxima de funcionamiento220 °F
- RPM Máx.3250 rpm
- Tipo de montajeBase 2-Bolt
- Número de orificios de montaje2
- Rango de temperatura de funcionamiento-20° a 220 °F
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de rodillos del bloque de almohadas
- Capacidad de carga dinámica radial44691 lbf
- Tipo de selloSello de laberinto de fieltro
- SerieUSRBE5000
- Estándares cumplidosABMA, ISO
- Tipo de cojineteRodillo esférico
- UPC_NO662461362044
Descripción general
- Carrera ancha y rodillos y jaula de acero para altas capacidades de carga dinámica
- Sello de fieltro montado en competición con reborde y sellado desalineado
- Enclavamiento de un solo cuello con bloqueo de tornillo de fijación con espaciado de 120° , tornillos de fijación facetados con diamante
- Carcasa de hierro dúctil epoxi de 2 pernos con revestimiento de polvo y dimensiones tipo E