Motion
USFCE5000-308

SEALMASTER
USFCE5000-308

Unidades de cojinetes de rodillos de montaje en brida - Perno de rodillos esféricos, 3-1/2 pulg. de diámetro interior , Montaje de brida piloto 4-Bolt, Collar concéntrico, Cojinete sin expansión (fijo), Carcasa de hierro dúctil, Estándar
Artículo MI #04232752
No. Fabricante USFCE5000-308
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SEALMASTER
USFCE5000-308

Unidades de cojinetes de rodillos de montaje en brida - Perno de rodillos esféricos, 3-1/2 pulg. de diámetro interior , Montaje de brida piloto 4-Bolt, Collar concéntrico, Cojinete sin expansión (fijo), Carcasa de hierro dúctil, Estándar
Artículo MI #04232752
No. Fabricante USFCE5000-308
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Círculo de pernos Diámetro  
    8.6250 pulg.
  • Tamaño del perno
    0.7500 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    3-1/2 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    4.4690 pulg.
  • Ángulo de desalineación
    ±2.0° Desalineación - Dinámica
  • Profundidad general
    4.4688 pulg.
  • Longitud total Diámetro  
    10.2500 pulg.
  • Ancho general
    2.9375 pulg.
  • Diámetro del piloto
    7.3750 pulg.
  • Peso
    34.44 lb

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • Forma del orificio
    Recto
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Dibujo CAD
  • País de origen
    EE. UU.
  • Tipo de servicio
    Estándar
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Recubierto de óxido negro
  • Tipo de montaje de brida
    Brida, pilotada
  • Tipo de grasa
    1/4-28
  • Código de armonización
    8483.20.4080
  • Construcción de la carcasa
    Una pieza
  • Material de la carcasa
    Hierro dúctil
  • Tipo de carcasa
    Brida, pilotada
  • Insertar material
    52100 Acero de cojinete, negro oxido
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar concéntrico
  • Lubricación
    Grasa NLGI 2 complejo de litio
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    USFCE5000-308
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662461365908
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    220 °F
  • RPM Máx.
    2500 rpm
  • Tipo de montaje
    Brida piloto 4-Bolt
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -20° a 220 °F
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinete de rodillo de montaje en brida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    72640 lb
  • Relubricable
    Sí
  • Material de retención
    Acero
  • Tipo de sello
    Sello de laberinto de fieltro
  • Serie
    USFCE5000
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • UPC_NO
    662461365908

Descripción general

Descripción del fabricante
USFCE5000-308 USRB E5000 COLLAR MNT UNI
  • Carrera ancha y rodillos y jaula de acero para altas capacidades de carga dinámica
  • Sello de fieltro montado en competición con reborde y sellado desalineado
  • Enclavamiento de un solo cuello con bloqueo de tornillo de fijación con espaciado de 120° , tornillos de fijación facetados con diamante
  • Carcasa de hierro dúctil epoxi con recubrimiento en polvo con dimensiones tipo E

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"