Especificaciones
Dimensiones
- Círculo de pernos Diámetro9.3750 pulg.
- Tamaño del perno0.7500 pulg.
- Agujero Diámetro3-15/16 pulg.
- Longitud a través del orificio4.9380 pulg.
- Ángulo de desalineación±2.0° Desalineación - Dinámica
- Profundidad general4.9375 pulg.
- Longitud total Diámetro10.8750 pulg.
- Ancho general2.6563 pulg.
- Diámetro del piloto8.1250 pulg.
- Peso40.62 lb
Detalles
- Tipo de cojineteRodillo esférico
- Forma del orificioRecto
- Tipo de orificioRecto
- Dibujo CAD
- País de origenEE. UU.
- Tipo de servicioEstándar
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Recubrimiento de acabadoRecubierto de óxido negro
- Tipo de montaje de bridaBrida, pilotada
- Tipo de grasa1/4-28
- Código de armonización8483.20.4080
- Construcción de la carcasaUna pieza
- Material de la carcasaHierro dúctil
- Tipo de carcasaBrida, pilotada
- Insertar material52100 Acero de cojinete, negro oxido
- Dispositivo de bloqueoCollar concéntrico
- LubricaciónGrasa NLGI 2 complejo de litio
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteUSFCE5000-315
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662461365946
- Temperatura máxima de funcionamiento220 °F
- RPM Máx.2250 rpm
- Tipo de montajeBrida piloto 4-Bolt
- Rango de temperatura de funcionamiento-20° a 220 °F
- Tipo de productoUnidades de cojinete de rodillo de montaje en brida
- Capacidad de carga dinámica radial96050 lb
- RelubricableSí
- Material de retenciónAcero
- Tipo de selloSello de laberinto de fieltro
- SerieUSFCE5000
- Tipo de cojineteRodillo esférico
- UPC_NO662461365946
Descripción general
- Carrera ancha y rodillos y jaula de acero para altas capacidades de carga dinámica
- Sello de fieltro montado en competición con reborde y sellado desalineado
- Enclavamiento de un solo cuello con bloqueo de tornillo de fijación con espaciado de 120° , tornillos de fijación facetados con diamante
- Carcasa de hierro dúctil epoxi con recubrimiento en polvo con dimensiones tipo E