Motion
USRBE5000A-211

SEALMASTER
USRBE5000A-211

Cojinete de rodillo de bloque de almohada - 2-11/16 pulg. de diámetro de orificio, material de hierro dúctil, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #04232776
No. Fabricante USRBE5000A-211
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SEALMASTER
USRBE5000A-211

Cojinete de rodillo de bloque de almohada - 2-11/16 pulg. de diámetro de orificio, material de hierro dúctil, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #04232776
No. Fabricante USRBE5000A-211
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Línea central de base a orificio
    3.1250 pulg.
  • Ancho de la base
    2.6250 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    De 7.8750 a 9.6250 pulg.
  • Tamaño del perno
    0.7500 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    2-11/16 pulg.
  • En general Altura  
    6.0625 pulg.
  • En general Longitud  
    11.6250 pulg.
  • Ancho general
    4.2813 pulg.
  • Peso
    22.4 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    AVISO: Se debe utilizar una unidad de expansión junto con una unidad de no expansión para aplicaciones que utilicen una unidad de bloqueo del adaptador. Si no se utiliza una unidad de expansión y otra no de expansión, es probable que se reduzca el rendimiento del cojinete.
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Dibujo CAD
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • Material de la carcasa
    Hierro dúctil
  • Dispositivo de bloqueo
    Adaptador montado
  • Tipo de bloqueo
    Adaptador
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Número de catálogo del fabricante
    738720
  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de rodillos del bloque de almohadas
  • Capacidad de carga dinámica radial
    47447 lbf
  • Material del sello
    Sensación
  • Tipo de sello
    Sello de fieltro
  • Serie
    USRB 5000
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • UPC_NO
    662461361856

Descripción general

Descripción del fabricante
USRBE5000A-211 USRB E5000A ADPT MNT UN
  • Con volante de sellado
  • Complejo de litio NLGI#2