Especificaciones
Dimensiones
- Círculo de pernos Diámetro4.5000 pulg.
- Tamaño del perno0.3750 pulg.
- Agujero Diámetro1.1250 pulg.
- Ancho de la carcasa2-1/4 pulg.;57.20 mm
- Ancho del anillo interior2-3/4 pulg., 69.90 mm
- Longitud a través del orificio2-3/4 pulg., 69.90 mm
- Profundidad general2.8281 pulg.
- En general Altura5-1/4 pulg., 133.40 mm
- Longitud total Diámetro5.2500 pulg.
- Ancho general2-53/64 pulg., 71.80 mm
- Peso6.89 lb
Detalles
- Tipo de cojineteRodillo esférico
- Tipo de orificioRecto
- Dibujo CAD
- Tipo de servicioServicio estándar
- Capacidad de carga dinámica20368 lbf
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Tipo de montaje de bridaBrida 3-Bolt
- Código de armonización8483.20.4080
- Construcción de la carcasaSólido
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoMontaje del collarín
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Número de catálogo del fabricante739067
- Número de Upc del fabricante662461367957
- Temperatura máxima de funcionamiento220 °F
- Tipo de montajeBrida 3-Bolt
- Número de orificios de montaje3
- Rango de temperatura de funcionamientoMáx. 250°
- Tipo de productoUnidades de cojinete de rodillo de montaje en brida
- Tipo de selloSello de fieltro
- AutoalineaciónSí
- SerieUSF3B 5000
- Tipo de cojineteRodillo esférico
- UPC_NO662461367957
Descripción general
Descripción del fabricante
USF3B5000-102 USRB 5000 COLLAR MNT UNIDAD
- Con volante de sellado
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad