Motion
EMSF-63
Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - 3-15/16 pulg. de diámetro interior, montaje en brida 4-Bolt, bloqueo de tornillo de fijación, material de carcasa de hierro fundido, cojinete de expansión (flotante), servicio mediano, sello de laberinto de fieltro
Artículo MI #04232921
No. Fabricante EMSF-63
Precio6,383.26 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - 3-15/16 pulg. de diámetro interior, montaje en brida 4-Bolt, bloqueo de tornillo de fijación, material de carcasa de hierro fundido, cojinete de expansión (flotante), servicio mediano, sello de laberinto de fieltro
Artículo MI #04232921
No. Fabricante EMSF-63
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
Precio6,383.26 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Perno de centro a centro Longitud  
    8.3125 pulg.
  • Tamaño del perno
    1.0000 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    3-15/16 pulg.
  • Ancho del anillo interior
    4.6250 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    5 pulg.
  • En general Altura  
    5.0000 pulg.
  • Longitud total Diámetro  
    10.5625 pulg.
  • Peso
    55.1 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    52100 Acero de cojinete, negro oxido
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Dibujo CAD
  • Color
    Gris
  • Tipo de servicio
    Servicio medio
  • Tipo de expansión
    Cojinete de expansión (flotante)
  • Recubrimiento de acabado
    Gris
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Lubricante
    Grasa NLGI 2 complejo de litio
  • Lubricación
    Grasa NLGI 2 complejo de litio
  • Tipo de lubricación
    Grasa NLGI 2 complejo de litio
  • Número de catálogo del fabricante
    EMSF-63
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662461001103
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    220 °F
  • RPM Máx.
    1700 rpm
  • Tipo de montaje
    Brida 4-Bolt
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -20° a 220 °F
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    29905 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    23553 lbf
  • Cojinete de repuesto
    AR-3-315
  • Tipo de sello
    Sello de laberinto de fieltro
  • Serie
    Medio
  • Tipo de cojinete
    Bola

Descripción general

Descripción del fabricante
TORNILLO DE AJUSTE DORADO EMSF-63 GEN 700126
  • Rodamientos de anillo interno extendidos en anillo de expansión con carcasa de hierro fundido epoxi recubierto con polvo que permiten la expansión axial
  • Anillo interior endurecido por zonas con bloqueo de tornillo de fijación con espaciado de 120° con tornillos de fijación facetados con diamante
  • Sello de laberinto de fieltro y dedo para entornos secos y polvorientos
  • El exclusivo diseño del retenedor de conducción en tierra proporciona una holgura superior en el alojamiento que permite la circulación de grasa 360° alrededor de los elementos rodantes, lo que resulta en una mejor lubricación retenida y utilizada.
  • Sealmaster® exclusivo bloqueo y orificio de pasador para lubricación directa y antirrotación

También puede gustarle