Especificaciones
Dimensiones
- Línea central de base a orificio2.7500 pulg.
- Diámetro interno2-7/16 pulg.
- Altura total5.5625 pulg.
- Longitud total9.5000 pulg.
- Ancho general2.5625 pulg.
Detalles
- Tipo de orificioRonda
- Tipo de servicioManipulación de aire
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de bloqueoTornillo de fijación
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662461001929
- Tipo de montajeBase 2-Bolt
- Número de orificios de montaje2
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
- UPC_NO662461001929