Motion
ESF-12
Unidad de cojinetes de bolas con brida de cuatro pernos - 3/4 pulg. de diámetro interior, brida 4-Bolt, bloqueo de tornillo de fijación, material de carcasa de hierro fundido, cojinete de expansión (flotante), servicio estándar
Artículo MI #04232929
No. Fabricante ESF-12
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Unidad de cojinetes de bolas con brida de cuatro pernos - 3/4 pulg. de diámetro interior, brida 4-Bolt, bloqueo de tornillo de fijación, material de carcasa de hierro fundido, cojinete de expansión (flotante), servicio estándar
Artículo MI #04232929
No. Fabricante ESF-12
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Perno de centro a centro Longitud  
    2.5000 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    3/4 pulg.
  • Longitud total Diámetro  
    3.3750 pulg.

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Tipo de expansión
    Cojinete de expansión (flotante)
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Número de Upc del fabricante
    662461003718
  • Tipo de montaje
    Brida 4-Bolt
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Serie
    ESF
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    662461003718

Descripción general

Descripción del fabricante
TORNILLO DE FIJACIÓN DORADO ESF-12 GEN 700473
  • Carcasa embridada de hierro fundido con base sólida para amortiguación de vibraciones y rigidez estructural
  • Plaquita de rodamiento de bolas de ranura profunda y servicio estándar para aplicaciones con cargas radiales moderadas y cargas de empuje o combinación de ligeras a moderadas
  • Los sellos de laberinto de fieltro en ambos lados del cojinete mantienen el lubricante dentro y los contaminantes fuera y los deflectores proporcionan una protección de sellado adicional
  • Bloqueo del tornillo de fijación para una sujeción de contacto de tres puntos en el eje
  • Engrase el accesorio de la carcasa para volver a aplicar lubricante

También puede gustarle