Motion
ENP-16T
Unidad de rodamiento de bolas de cojín de apoyo - Base de 2 pernos, 1 in de diámetro interno, material de hierro fundido, servicio estándar
Artículo MI #04232950
No. Fabricante ENP-16T
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Unidad de rodamiento de bolas de cojín de apoyo - Base de 2 pernos, 1 in de diámetro interno, material de hierro fundido, servicio estándar
Artículo MI #04232950
No. Fabricante ENP-16T
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Línea central de base a orificio
    1.4375 pulg.
  • Diámetro interno
    1 pulg.
  • Altura total
    2.8125 pulg.
  • Longitud total
    5.5000 pulg.
  • Ancho general
    1.4375 pulg.

Detalles

  • Tipo de orificio
    Ronda
  • Dibujo CAD
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Características y beneficios
    • Carcasa de dos tornillos con inserto de cojinete de bolas para una instalación lista para montar • Carcasa de hierro fundido y unidad de cojinete de acero para ejes de transporte con cargas radiales o radiales y de empuje • Bloque de almohadilla de carcasa sólido y lubricable de una pieza para máxima resistencia y rigidez • Cojinete sin expansión con collar de bloqueo concéntrico para fijación segura al eje guiado • Sello de fieltro para proteger contra contaminantes y retener la lubricación
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar concéntrico
  • Tipo de bloqueo
    Collar concéntrico
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662461372388
  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
  • UPC_NO
    662461372388

Descripción general

Descripción del fabricante
ENP-16T GEN GOLD SKWEZLOC 704389
  • Carcasa de dos pernos con inserto de cojinete de bolas para una instalación lista para montar
  • Carcasa de hierro fundido y unidad de cojinetes de acero para ejes de transporte con cargas radiales o radiales y de empuje
  • Bloque de almohada de alojamiento de una pieza macizo y lubricable para máxima resistencia y rigidez
  • Cojinete sin expansión con collarín de bloqueo concéntrico para fijación segura al eje guiado
  • Sello de fieltro para proteger contra contaminantes y retener la lubricación

También puede gustarle