Motion
STMH-23
Unidad de captación de cojinete de bolas - Montaje lateral, calibre de 1-7/16 pulg., carcasa de hierro fundido, collarín de tornillo de fijación, estándar
Artículo MI #04232962
No. Fabricante STMH-23
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Unidad de captación de cojinete de bolas - Montaje lateral, calibre de 1-7/16 pulg., carcasa de hierro fundido, collarín de tornillo de fijación, estándar
Artículo MI #04232962
No. Fabricante STMH-23
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1-7/16 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    1.8590 pulg.
  • Altura total
    4.0000 pulg.
  • Longitud total
    5.0625 pulg.
  • Ancho general
    1.6875 pulg.
  • Ranura Espaciado  
    4.0000 pulg.
  • Peso
    3.63 lb

Detalles

  • Dibujo CAD
  • Tipo de servicio
    Estándar
  • Capacidad de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Recubierto de óxido negro
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Número de catálogo del fabricante
    STMH-23
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662461342985
  • RPM Máx.
    4000 rpm
  • Temperatura de funcionamiento
    -20 a 220 °F
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -20 a 220 °F
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de recogida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    5782 lbf
  • Cojinete de repuesto
    2-18
  • Tipo de sello
    Sello de contacto con cabestrillo
  • Serie
    ST
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas
  • Tipo de unidad
    Montaje lateral

Descripción general

Descripción del fabricante
STMH-23 MAT HDLG BRGS 711663
  • Rodamiento de anillo interior extendido con carcasa de hierro fundido y retenedor de nylon de bola Diseñado para adaptarse al extremo cerrado o abierto opcional para permitir a los usuarios cumplir mejor con los requisitos de la OSHA para protección personal Anillo interior endurecido por zona con 120° tornillos de fijación con espaciado con tornillos de fijación facetados de diamante Sello de contacto de labio único y dedo Se suministra sellado de por vida con accesorio de lubricación opcional en la caja

También puede gustarle