Especificaciones
Dimensiones
- Perno de centro a centro Longitud5.1250 pulg.
- Agujero Diámetro2 pulg.
- Longitud total Diámetro6.3750 pulg.
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de servicioServicio estándar
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Número de Upc del fabricante662461355114
- Tipo de montajeBrida 4-Bolt
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- Tipo de cojineteBola