Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro8 mm
- Diámetro de la cabeza22.25 mm
- Ángulo de desalineación18 o
- Tamaño de la rosca del mangoM8 x 1.25
- Tamaño de la roscaM8
- Peso0.04 kg
Detalles
- Material de la bolaAcero de aleación
- GradoPrecisión
- Código de armonización8483.30.8055
- Material de la carcasaAcero al carbono
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Catálogo del fabricantewww.aurorabearing.com
- Tipo de productoExtremos de varilla esféricos
- Material de la carreraAcero
- Capacidad de carga estática radial14072 N
- Tipo de extremo de varillaMujer
- SerieKW
- Dirección de roscaMano derecha
- Tipo de rosca-6H
- UPC_NO190029033049
Descripción general
Descripción del fabricante
EXTREMO DE VARILLA HEMBRA MÉTRICO KW-M8Z CON ZERK