Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de la bola0.7810 pulg.
- Agujero Diámetro0.5000 pulg.
- Anillo interior Ancho0.5000 pulg.
- Desalineación Ángulo8 °
- Ancho del anillo exterior0.3900 pulg.
- Exterior Diámetro1.0000 pulg.
- Ancho general1.0000 pulg.
- Peso0.07 lb
Detalles
- Capacidad de carga estática axial9341 N
- Material de la bolaAcero inoxidable 440 C tratado térmicamente
- Tipo de cierreAbierta(s)
- GradoPrecisión
- Material del anillo interiorAcero inoxidable 440 Ctratado con calor
- Tipo de lubricaciónSin mantenimiento/autolubricante
- Material del anillo exteriorAcero inoxidable tratado térmicamente
- Tipo de productoCojinetes planos esféricos
- Material de la carreraAcero inoxidable
- Capacidad de carga estática radial17900 lbf
- SerieNPB
- Tipo de cojineteRadial
- UPC_NO806990009371
Descripción general
- BOLA: acero inoxidable 440C , tratada térmicamente, rectificado de precisión, cromado duro
- CARRETERA: acero inoxidable, tratado térmicamente
- REVESTIMIENTO: PTFE autolubricante