Motion
2249
Motor del ventilador del condensador - 1/8 hp, 1200 rpm, monofásico, 208-230 V, bastidor de 42Y , caja CERRADA, 60 Hz, base de 1075 rpm, servicio continuo
Artículo MI #04233797
No. Fabricante 2249
Precio323.15 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor del ventilador del condensador - 1/8 hp, 1200 rpm, monofásico, 208-230 V, bastidor de 42Y , caja CERRADA, 60 Hz, base de 1075 rpm, servicio continuo
Artículo MI #04233797
No. Fabricante 2249
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
Precio323.15 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    42Y
  • Peso
    10 lb

Detalles

  • RPM base
    1075 rpm
  • País de origen
    CHN
  • Descripción
    Nidec Motor Corporation puede contar con la entrega de motores HP fraccionales de alto rendimiento, que tienen una clasificación continua de menos de un caballo de fuerza. Ya sea que necesite un motor de potencia fraccional para una aplicación comercial, industrial o HVACR, ofrecemos un motor de la marca U.S. Motors® que se adapta a sus necesidades. Desde motores HP fraccionales diseñados especialmente y listos para usar hasta motores grandes que superan los estándares de eficiencia NEMA Premium®†, nuestros productos impulsan su negocio. El tiempo es dinero... y no se puede permitir desperdiciarlo. Como nombre de confianza en la industria del motor, Nidec Motor Corporation puede ayudarle a ahorrar tiempo y dinero con sus motores HP fraccionales eficientes y confiables. Lo más probable es que tengamos el motor de potencia fraccional adecuado para su propósito. Si no es así, nuestros equipos de ingeniería pueden diseñar el motor perfecto para sus especificaciones. Mantén tu planta en funcionamiento o tus productos en movimiento con nuestros innovadores y fiables motores de marca U.S. Motors®.
  • Descripción Palabra clave
    1/8 CV
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo de envolvente
    ADJUNTO
  • Material del bastidor
    Acero
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Código de armonización
    8501.51.3040
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    786382072803
  • Modelo
    K048FKU1205C12B
  • Categoría del motor
    Motor del ventilador del condensador
  • Caballos de fuerza del motor
    1/8 CV
  • Fase motora
    1 fase
  • Postes del motor
    6
  • Tensión de alimentación del motor
    208-230 V
  • Tipo de producto
    Motores de uso general
  • Tipos de productos
    Motores de CA
  • Estándares cumplidos
    EE
  • Rpm síncrono
    1200 rpm
  • UPC_NO
    786382072803

Descripción general

Descripción del fabricante
1/8 HP, 1075 RPM, 2249,208-230 V, 42Y

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"