Motion
CDNAFN80-900-D-Z73

SMC CORP OF AMERICA
CDNAFN80-900-D-Z73

Cilindro de aire de varilla de unión CNA - Orificio de 80 mm, Carrera de 900 mm, Varilla de 25 mm, M22x1.5 Rosca macho, Una varilla, Brida (varilla), Montaje MF1 , Amortiguación neumática Ambos extremos, 1/2 Puertos BSPT
Artículo MI #04234119
No. Fabricante CDNAFN80-900-D-Z73
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
CDNAFN80-900-D-Z73

Cilindro de aire de varilla de unión CNA - Orificio de 80 mm, Carrera de 900 mm, Varilla de 25 mm, M22x1.5 Rosca macho, Una varilla, Brida (varilla), Montaje MF1 , Amortiguación neumática Ambos extremos, 1/2 Puertos BSPT
Artículo MI #04234119
No. Fabricante CDNAFN80-900-D-Z73
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    80 mm
  • Altura total
    119 mm
  • Longitud total
    1206 mm
  • Ancho general
    160 mm
  • Tamaño del puerto
    1/2 BSPT
  • Varilla - Tamaño de rosca
    M22x1.5 Rosca macho
  • Tamaño de la varilla
    25 mm
  • Accidente cerebrovascular
    900 mm
  • Tamaño del puerto de desbloqueo
    1/4 BSPT

Detalles

  • Cambio automático
    Z73 - Reed, voltaje de CC, voltaje de CA, 2 cables, LED
  • Montaje de horquilla desmontable Mp2
    CA1-D08
  • Tipo de cojín
    Almohadilla de aire en ambos extremos
  • Tipo de cilindro
    Sistema métrico
  • Montaje en ojo - MP4 (inclinable)
    CA1-C08
  • Montaje en brida - MF1/MF2
    CA1-F08
  • Soportes de pie - MS1
    CA1-L08
  • Conector de precableado de cable conductor
    (0.5m)
  • Tipo de bloqueo
    Bloqueo del resorte (bloqueo del escape)
  • Posición de bloqueo
    Ambas direcciones
  • Estilo de lubricación
    Sin lubricante
  • Presión máxima de funcionamiento
    145 psi
  • Presión mínima de funcionamiento
    12 psi
  • Tipo de montaje
    Brida (varilla), MF1
  • Número de interruptores
    2
  • Rango de presión de funcionamiento
    12 a 145 psi
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    14 a 140 °F
  • Opciones incluidas
    Pistón magnético, con interruptor automático
  • Acción del pistón
    Doble acción
  • Sexo del puerto
    Mujer
  • Rosca de puerto estándar
    BSPT
  • Tipo de producto
    Cilindros de aire de la barra de acoplamiento
  • Presión de prueba
    218 psi
  • Abrazadera de varilla
    Y-08C
  • Argolla de varilla
    I-08
  • Sexo de la barra
    Hombre
  • Tuerca de varilla
    NT-08
  • Rosca de varilla estándar
    ISO
  • Tipo de varilla
    Varilla única
  • Kit de juntas
    CA1N80A-PS
  • Serie
    CNA
  • Soporte de pivote del muñón
    CA1-S08

Descripción general

Descripción del fabricante
CDNAFN80-900-D-Z73
  • Construcción sencilla
  • Velocidad máx. del pistón 1000 mm/s
  • Liberación de bloqueo de anulación manual estándar
  • Alto efecto de bloqueo
  • Alta fiabilidad y fuerza de retención estable
  • Posibilidad de bloqueo en ambos extremos
  • Unidad de bloqueo compacta que ahorra espacio

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"