Motion
VCL21-5DL-3-02-F

SMC CORP OF AMERICA
VCL21-5DL-3-02-F

Válvula de control de aire operada por solenoide -
Artículo MI #04234138
No. Fabricante VCL21-5DL-3-02-F
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
VCL21-5DL-3-02-F

Válvula de control de aire operada por solenoide -
Artículo MI #04234138
No. Fabricante VCL21-5DL-3-02-F
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    67.5 mm
  • Longitud total
    70.5 mm
  • Ancho general
    31 mm
  • Tamaños de puerto
    1/2 BSPT

Detalles

  • Material del cuerpo
    Acero inoxidable
  • Dirección del flujo
    2-Way
  • Material del sello
    Fluoroelastómero

Descripción general

Descripción del fabricante
VCL21-5DL-3-02-F

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"