Motion
CKGA80-150Y
Cilindro de aire de abrazadera recta -
Artículo MI #04234158
No. Fabricante CKGA80-150Y
Precio492.68 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cilindro de aire de abrazadera recta -
Artículo MI #04234158
No. Fabricante CKGA80-150Y
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
Precio492.68 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    80 mm
  • Altura corporal total
    120.5 mm
  • Longitud total del cuerpo
    408 mm
  • Ancho total del cuerpo
    112 mm
  • Tamaño del puerto
    3/8 BSPT
  • Accidente cerebrovascular
    150 mm

Detalles

  • Tipo de conexión de varilla de sujeción
    Clevis de 28 mm
  • Rango de velocidad de la abrazadera
    De 50 a 500 mm/s
  • País de origen
    JP
  • Tipo de cojín
    Almohadilla de aire
  • Acción de bloqueo
    Ninguna
  • Dirección de bloqueo
    Desabrochado
  • Presión máxima de funcionamiento
    +1 Mpa2
  • Presión mínima de funcionamiento
    +0.05 MPa
  • Tipo de montaje
    Doble horquilla
  • Número de interruptores automáticos
    2
  • Rango de presión de funcionamiento
    De +0.05 a +1 MPa
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -10 a +60 °C
  • Opciones incluidas
    Imán integrado, controlador de velocidad
  • Sexo del puerto
    Mujer
  • Rosca de puerto estándar
    BSPT
  • Tipo de producto
    Cilindros de aire de abrazadera recta
  • Presión de prueba
    +1.5 MPa
  • Tipo de varilla
    Varilla única
  • Serie
    CK1

Descripción general

Descripción del fabricante
CKGA80-150Y CILOS, ABRAZADERA
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"