Motion
XLG1000FT-255MM PT-1DP

REXNORD INC
XLG1000FT-255MM PT-1DP

Cadena plana serie 873.27.12 Rexnord MatTop® 1000FT
Artículo MI #04234453
No. Fabricante XLG1000FT-255MM PT-1DP
Precio90.17 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

REXNORD INC
XLG1000FT-255MM PT-1DP

Cadena plana serie 873.27.12 Rexnord MatTop® 1000FT
Artículo MI #04234453
No. Fabricante XLG1000FT-255MM PT-1DP
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
Precio90.17 USD/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Cadena o vuelo Ancho  
    10.0400 pulg.
  • Cadena Paso  
    1 pulg.
  • Holgura de guía recta
    44 mm
  • Radio de flexión posterior mínimo
    0.98 pulg.
  • Peso
    0.09 lb
  • Peso por pie
    1.33 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    Cadena MatTop® mate plana de XLG1000 255 mm de ancho con PosiTrack con pasadores de polipropileno moldeados en material de acetal lubricado internamente verde
  • Material de la cadena base
    XLG
  • Material de la cadena
    Acetal verde de baja fricción
  • Tipo de cadena
    Cadenas MatTop
  • Estilo de componente
    Funcionamiento recto
  • Color del vuelo
    Acetal verde de baja fricción
  • Material del vuelo
    XLG
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    180 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -40 °F
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a +150 (húmedo) °F, -40 a +180 (seco) °F
  • Material del pasador
    Polipropileno
  • Estándares cumplidos
    FDA
  • UPC_NO
    793699674668

Descripción general

Descripción del fabricante
873.27.12 FTDP1000-255MM XLG PT
  • XLG1000FT 255mm MatTop® superior con Positrack moldeado en material acetal verde de baja fricción y ensamblado con pasadores de polipropileno