Especificaciones
Dimensiones
- Altura total45 mm
- Longitud total70 mm
- Ancho general63 mm
Detalles
- Material del cuerpoAluminio
- Coeficiente de flujo Cv Factor de flujo Kv0.25 Cv
- Página de producto del fabricante
- Número de puertos3
- Medio de funcionamientoAire
- Rango de presión de funcionamientoDe +0.25 a +1 Mpa
- Rango de temperatura de funcionamientoDe -5 a +60 °C
- Tipo de conexión de puertoPulse para conectar
- Sexo del puertoMujer
- Presión de prueba+1.5 MPa
- Material del selloNitrilo
- Función de la válvulaCarrete
Descripción general
- Presión de funcionamiento: 0.25 a 1 MPa
- Presión de prueba: 1.5 MPa
- Temperatura ambiente y del fluido: -5 a 60° C (sin congelación)
- Tamaño del puerto: métrico ø6, pulgadas ø1/4
- Soporte opcional disponible