Especificaciones
Dimensiones
- TamañoMediano/grande
Detalles
- Estándar de filtraciónN95
- IncluyeAlmohadilla nasal
- Aprobación del NIOSHTC-84A-0120
- Estándares cumplidosNIOSH
- Material de la correaPaño
- TipoRespirador desechable de media pieza facial
- UPC_NO092311270005
- Tipo de válvulaVálvula de exhalación
Descripción general
- 100 % sin PVC
- HandyStrap® con hebilla permite que la mascarilla cuelgue alrededor del cuello cuando no se utiliza
- La válvula Ventex® permite que el aire caliente salga más rápido para que los trabajadores respiren más fácilmente y se mantengan más frescos
- Almohadilla de espuma suave para mayor comodidad
- El cotilo Dura-Mesh® resiste el colapso del calor y la humedad
- Forro Softspun® para mayor comodidad y durabilidad