Motion
HS50K
Calentador portátil Heat Star F170250 - 50000 Btu, queroseno, diésel, combustible de turbina, aire forzado, área de calefacción de 1200 pies2
Artículo MI #04234840
No. Fabricante HS50K
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Calentador portátil Heat Star F170250 - 50000 Btu, queroseno, diésel, combustible de turbina, aire forzado, área de calefacción de 1200 pies2
Artículo MI #04234840
No. Fabricante HS50K
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Clasificación actual
    3.5 A
  • Peso
    28.8 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    Certificación CSA. Calienta aproximadamente 1,200 pies cuadrados. Funciona hasta 11 horas con el tanque lleno. Tanque de combustible de 4 galones. Cierre de seguridad por sobrecalentamiento. Encendido continuo.
  • Aplicación
    Edificios agrícolas, obras de construcción, fábricas, eventos deportivos
  • BTU
    50000 Btu
  • Frecuencia
    60 Hz
  • Tasa de combustible
    0.38 gal/h
  • Capacidad del depósito de combustible
    4 galones (EE. UU.)
  • Tipo de transferencia de calor
    Aire forzado
  • Área de calentamiento
    1200 pies2
  • Potencia de calefacción
    14.7 kW
  • Fuente de alimentación de calefacción
    Queroseno, diésel, combustible de turbina
  • Página de producto del fabricante
  • Flujo de aire máximo
    165 cfm
  • Manual del propietario
  • Voltaje
    115 V

Descripción general

Descripción del fabricante
HS50K 50,000 BTU QUEROSENO/DIÉSEL

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo