Especificaciones
Dimensiones
- Clasificación actual10 A
- Peso33 lb
Detalles
- Detalles adicionalesHeats approximately 1,750 sq. feet. Funciona hasta 11 horas con el depósito lleno. Depósito de combustible de 6 galones. Certificación CSA.Cierre de seguridad contra sobrecalentamiento.Encendido continuo.Interruptor de encendido/apagado iluminado-Manómetro de combustible-Envoltura del cable-Tapa de gas fácil de quitar- Tapón de drenaje- Enchufe eléctrico.
- AplicaciónEdificios agrícolas, obras de construcción, fábricas, eventos deportivos
- BTU75000 Btu
- Características y beneficios• Certificación CSA• Cierre de seguridad contra sobrecalentamiento• Encendido continuo• Otras características: interruptor de encendido/apagado iluminado, indicador del nivel de combustible, indicador de la presión de aire, envoltura del cable, tapa de gas de fácil extracción, tapón de drenaje, tapón eléctrico• Los calentadores de 125,000 BTU y más grandes también tienen manijas dobles negras con recubrimiento de polvo y neumáticos de gran tamaño• Uso en obras de construcción, edificios de servicios públicos/granjas, fábricas, en establos y en eventos deportivos
- Frecuencia60 Hz
- Tasa de combustible0.56 gal/h
- Capacidad del depósito de combustible6 galones (EE. UU.)
- Tipo de transferencia de calorAire forzado
- Área de calentamiento1750 pies2
- Fuente de alimentación de calefacciónQueroseno, diésel, combustible de turbina
- Página de producto del fabricante
- Flujo de aire máximo240 cfm
- Manual del propietario
- Voltaje115 V
Descripción general
- Certificación CSA
- Cierre de seguridad por sobrecalentamiento
- Encendido continuo
- Otras características: interruptor de encendido/apagado iluminado, indicador del nivel de combustible, indicador de la presión de aire, envoltura del cable, tapón de gas de fácil extracción, tapón de drenaje, tapón eléctrico
- Los calentadores de 125,000 BTU y más grandes también tienen dos mangos negros con recubrimiento en polvo y neumáticos de gran tamaño
- Uso en obras de construcción, edificios de servicios públicos/granjas, fábricas, establos y eventos deportivos