Motion
HS175KT
Calentador portátil Heat Star F170375 - 175000 Btu, queroseno, diésel, combustible de turbina, aire forzado, área de calefacción de 4250 pies2
Artículo MI #04234843
No. Fabricante HS175KT
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Calentador portátil Heat Star F170375 - 175000 Btu, queroseno, diésel, combustible de turbina, aire forzado, área de calefacción de 4250 pies2
Artículo MI #04234843
No. Fabricante HS175KT
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Clasificación actual
    5.5 A
  • Peso
    62 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    Heats approximately 4,250 sq. feet. Funciona hasta 10 horas con el depósito lleno. Depósito de combustible de 14 galones. Certificación CSA.Cierre de seguridad por sobrecalentamiento.Encendido continuo.Conector eléctrico del tapón de drenaje del termostato.
  • Aplicación
    Edificios agrícolas, obras de construcción, fábricas, eventos deportivos
  • BTU
    175000 Btu
  • Características y beneficios
    • Certificación CSA• Cierre de seguridad contra sobrecalentamiento• Encendido continuo• Otras características: interruptor de encendido/apagado iluminado, indicador del nivel de combustible, indicador de la presión de aire, envoltura del cable, tapa de gas de fácil extracción, tapón de drenaje, tapón eléctrico• Los calentadores de 125,000 BTU y más grandes también tienen manijas dobles negras con recubrimiento de polvo y neumáticos de gran tamaño• Uso en obras de construcción, edificios de servicios públicos/granjas, fábricas, en establos y en eventos deportivos
  • Frecuencia
    60 Hz
  • Tasa de combustible
    1.15 gal/h
  • Capacidad del depósito de combustible
    14 galones (EE. UU.)
  • Tipo de transferencia de calor
    Aire forzado
  • Área de calentamiento
    4250 pies2
  • Potencia de calefacción
    51 kW
  • Fuente de alimentación de calefacción
    Queroseno, diésel, combustible de turbina
  • Página de producto del fabricante
  • Flujo de aire máximo
    400 cfm
  • Manual del propietario
  • Voltaje
    115 V

Descripción general

Descripción del fabricante
CALENTADOR HS175KT 175,000 BTU QUEROSENO /
  • Certificación CSA
  • Cierre de seguridad por sobrecalentamiento
  • Encendido continuo
  • Otras características: interruptor de encendido/apagado iluminado, indicador del nivel de combustible, indicador de la presión de aire, envoltura del cable, tapón de gas de fácil extracción, tapón de drenaje, tapón eléctrico
  • Los calentadores de 125,000 BTU y más grandes también tienen dos mangos negros con recubrimiento en polvo y neumáticos de gran tamaño
  • Uso en obras de construcción, edificios de servicios públicos/granjas, fábricas, establos y eventos deportivos

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo