Especificaciones
Dimensiones
- Clasificación actual5.5 A
- Peso60.55 lb
Detalles
- Detalles adicionalesHeats approximately 6,000 sq. feet. Funciona hasta 8 horas con el depósito lleno. Depósito de combustible de 14 galones. Certificación CSA.Cierre de seguridad contra sobrecalentamiento.Encendido continuo.Enchufe eléctrico del tapón de drenaje del termostato. Ruedas de 13'" para facilitar el transporte
- AplicaciónEdificios agrícolas, obras de construcción, fábricas, eventos deportivos
- BTU210000 Btu
- Características y beneficios• Certificación CSA• Cierre de seguridad contra sobrecalentamiento• Encendido continuo• Otras características: interruptor de encendido/apagado iluminado, indicador del nivel de combustible, indicador de la presión de aire, envoltura del cable, tapa de gas de fácil extracción, tapón de drenaje, tapón eléctrico• Los calentadores de 125,000 BTU y más grandes también tienen manijas dobles negras con recubrimiento de polvo y neumáticos de gran tamaño• Uso en obras de construcción, edificios de servicios públicos/granjas, fábricas, en establos y en eventos deportivos
- Frecuencia60 Hz
- Tasa de combustible1.6 gal/h
- Capacidad del depósito de combustible14 galones (EE. UU.)
- Tipo de transferencia de calorAire forzado
- Área de calentamiento6000 pies2
- Potencia de calefacción61.5 kW
- Fuente de alimentación de calefacciónQueroseno, diésel, combustible de turbina
- Página de producto del fabricante
- Flujo de aire máximo400 cfm
- Manual del propietario
- Voltaje115 V
Descripción general
- Certificación CSA
- Cierre de seguridad por sobrecalentamiento
- Encendido continuo
- Otras características: interruptor de encendido/apagado iluminado, indicador del nivel de combustible, indicador de la presión de aire, envoltura del cable, tapón de gas de fácil extracción, tapón de drenaje, tapón eléctrico
- Los calentadores de 125,000 BTU y más grandes también tienen dos mangos negros con recubrimiento en polvo y neumáticos de gran tamaño
- Uso en obras de construcción, edificios de servicios públicos/granjas, fábricas, establos y eventos deportivos