Especificaciones
Dimensiones
- Peso13.65 lb
Detalles
- Detalles adicionalesCertificación CSA. Heats approximately 800 sq. feet. Funciona hasta 12 horas en un tanque de 20 lb (ajuste bajo). Interruptor límite de temperatura alta. Encendido piezoeléctrico. Manguera de 20' y regulador incluidos
- AplicaciónEdificios agrícolas, obras de construcción, fábricas, fiestas en el jardín, patios, eventos deportivos
- BTU35000 Btu
- Características y beneficios• Certificación CSA• Calienta aproximadamente 2,000 pies cuadrados• Funciona hasta 8 horas en un tanque de 20 lb (ajuste bajo)• Interruptor de límite de temperatura alta• Encendido continuo• Regulador incluido• Los calentadores de BTU 170,000 y más grandes tienen encendido de estado sólido• Uso en obras de construcción, edificios de servicios públicos/granjas, fábricas, en establos y en eventos deportivos
- Frecuencia60 Hz
- Tasa de combustible1.6 lb/h
- Capacidad del depósito de combustible20 lb
- Tipo de transferencia de calorAire forzado
- Área de calentamiento800 pies2
- Potencia de calefacción10.25 kW
- Fuente de alimentación de calefacciónPropano
- Página de producto del fabricante
- Flujo de aire máximo100 cfm
- Manual del propietario
- Fase1-Phase
- Voltaje115 V
Descripción general
- Certificación CSA
- Heats approximately 2,000 sq-ft
- Funciona hasta 8 horas en un tanque de 20 lb (ajuste bajo)
- Interruptor límite de temperatura alta
- Encendido continuo
- Regulador incluido
- Los calentadores de BTU 170,000 y más grandes tienen encendido de estado sólido
- Uso en obras de construcción, edificios de servicios públicos/granjas, fábricas, establos y eventos deportivos